HEADS(ヘッズ)
ウェーブ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
素材
上質紙
上質紙
コート紙
色
グレー
グレー
ゴールド
ブラウン
ピンク
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
74282136
品番
WV-1W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
素材
上質紙
色
グレー
サイズ
半裁
アズワン品番
61-7280-27
仕様
片面デザイン
寸法(幅W×高さH)(mm)
750×525
紙厚(g/m
2
)
64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。