曜日別特売
CAF-GT2H カフェオレ ペーパーギフトトレー HEADS(ヘッズ) 74284254

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

カフェオレ ペーパーギフトトレー

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1セット(20枚)
サイズ17[15]×13[11]×6cm
17[15]×13[11]×6cm
9[7]×9[7]×3.5cm
13[11]×13[11]×5cm
19[17]×14.5[12.5]×7cm
24[22]×17.5[15.5]×7cm
28[26]×20[18]×8cm
内容量1セット(20枚)注文コード74284254品番CAF-GT2H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様サイズ表記の[ ]内は最小幅部分の寸法です。、組立式種別17(15)×13(11)×6サイズ17[15]×13[11]×6cmアズワン品番61-7283-97素材薄型ダンボール 片面印刷
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする