※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
ギフトボックス 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
内寸(cm)
28.5[25]×11.2×3.5
10[7.5]×7.5×2.5
14.5[10.5]×7.8×3
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
74285295
品番
61-287-9-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥920
豊富なサイズとシンプルなカラーで多用途に使えるギフトボックス。
材質
コートボール紙
タイプ
ワンタッチ組立式
紙厚(g/m
2
)
350
対応商品
靴下やネクタイなど
アズワン品番
61-7286-57
内寸(cm)
28.5[25]×11.2×3.5
注意
※サイズ表記は内寸法です。[ ]内は最小幅部分の寸法です。