61-292-5-5 超ポリ アズワン 74285846

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

超ポリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(100枚)注文コード74285846品番61-292-5-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570
幅(mm)260高さ(mm)380サイズ13号寸法(cm)26×38アズワン品番61-7289-07素材ポリエチレン製ソフト型 0.02mm厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする