トーダイ
小判型 フードバスケット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
サイズ
60型
40型
60型
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74288385
品番
VBR-941-BR
参考基準価格(税別)
¥7,030
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
サイズ
60型
耐熱温度(℃)
120
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
600×450×100