佐藤金属興業
ヴィーノ ソムリエナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ステンレス
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74288857
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス 、ハンドル:ABS樹脂、フッ素加工
幅(mm)
23
厚さ(mm)
13
全長(mm)
120
色
ブラック
品名・タイプ
ワインオープナー