曜日別特売
- ヴィーノ ソムリエナイフ 佐藤金属興業 74288866

ヴィーノ ソムリエナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ステンレス
内容量1個注文コード74288866品番-
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
材質金属部:ステンレス 、ハンドル:ABS樹脂幅(mm)23厚さ(mm)13全長(mm)120ステンレス品名・タイプワインオープナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする