※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
マイホーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(6000枚)
注文コード
74294824
品番
61-304-5-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,850
幅(mm)
105
高さ(mm)
155
仕様
※サイズ表記の高さにベロ部分は含みません。
寸法(cm)
10.5×15.5
アズワン品番
61-7301-17
素材
純白紙 両面印刷