※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
マイホーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2000枚)
注文コード
74294858
品番
61-304-5-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,980
幅(mm)
215
高さ(mm)
290
仕様
※サイズ表記の高さにベロ部分は含みません。
寸法(cm)
21.5×29
アズワン品番
61-7301-20
素材
純白紙 両面印刷