PG-11-SUS KA-15SUS ステンレス丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下 74296417

PG-11-SUS KA-15SUS ステンレス丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下 74296417
PG-11-SUS KA-15SUS ステンレス丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下 74296417

ステンレス丸型防振ゴム KA型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
付属品スプリングワッシャ2個、六角ナット3個
内容量1個注文コード74296417品番PG-11-SUS KA-15SUS
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ROHS対応品です。
構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。
硬度60°

用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ2個、六角ナット3個Z方向支持荷重(N[kgf])~130[~13]許容荷重(N[kgf])(Z方向)160[16]、(X方向)34[4]ばね定数(N/mm)74[75kgf/cm]形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする