M4X10 ステンレス/黒(+)トラス頭 VESAねじ OHSATO(大里) 74297765

M4X10 ステンレス/黒(+)トラス頭 VESAねじ OHSATO(大里) 74297765
M4X10 ステンレス/黒(+)トラス頭 VESAねじ OHSATO(大里) 74297765
M4X10 ステンレス/黒(+)トラス頭 VESAねじ OHSATO(大里) 74297765

ステンレス/黒(+)トラス頭 VESAねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5本)注文コード74297765品番M4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。
VESA75/VESA100規格対応ねじです。

用途各種締結に使用。材質ステンレス長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7ねじ径(mm)4ねじの種類全ねじ表面処理ブラック頭部形状トラス頭穴の形状十字穴呼径×L(mm)M4×10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2601:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする