セット内容無線静音フルキーボード×1、無線静音BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×4色ブラック質量(g)【キーボード】約440※電池含まず、【マウス】約60※電池含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード】単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機分解能【マウス】1600カウント対応【マウス・レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)、442.8×139.8×35.3(スタンド時)、【マウス】59.3×97.8×37.1、【レシーバー】19.0×14.5×6.0通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列109キー+9キー(日本語配列)LED色【マウス】ブルー保証期間1年間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2ボタン数【マウス】5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。連続動作時間【マウス】約137時間キーピッチ(mm)19連続待機時間【マウス】約750日ホイール数【マウス】1個電池使用可能期間【キーボード】アルカリ乾電池使用時の目安 2年 ※1日8時間のパソコン操作を想定、【マウス】約10ヵ月 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合ホットキー数9キー読取方式【マウス】光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯