TK-FDM116SKTBK ワイヤレスキーボード USB接続 フルキーボード 静音 抗菌 エレコム 74298578

TK-FDM116SKTBK ワイヤレスキーボード USB接続 フルキーボード 静音 抗菌 エレコム 74298578
TK-FDM116SKTBK ワイヤレスキーボード USB接続 フルキーボード 静音 抗菌 エレコム 74298578
TK-FDM116SKTBK ワイヤレスキーボード USB接続 フルキーボード 静音 抗菌 エレコム 74298578
TK-FDM116SKTBK ワイヤレスキーボード USB接続 フルキーボード 静音 抗菌 エレコム 74298578
TK-FDM116SKTBK ワイヤレスキーボード USB接続 フルキーボード 静音 抗菌 エレコム 74298578
TK-FDM116SKTBK ワイヤレスキーボード USB接続 フルキーボード 静音 抗菌 エレコム 74298578
TK-FDM116SKTBK ワイヤレスキーボード USB接続 フルキーボード 静音 抗菌 エレコム 74298578
TK-FDM116SKTBK ワイヤレスキーボード USB接続 フルキーボード 静音 抗菌 エレコム 74298578
TK-FDM116SKTBK ワイヤレスキーボード USB接続 フルキーボード 静音 抗菌 エレコム 74298578

ワイヤレスキーボード USB接続 フルキーボード 静音 抗菌

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード74298578品番TK-FDM116SKTBK
参考基準価格(税別)¥8,046販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

本格静音設計!Windows、ChromeOS、macOSで使用可能。
さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様でワイヤレスタイプの静音フルキーボード。

キーストローク(mm)2キーピッチ(mm)19キー配列109キー+9キー(日本語配列)ブラック通信方式GFSK方式キー方式メンブレン付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2サイズフル質量(g)【キーボード本体】約440※電池含まず、【レシーバー】約1電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)、442.8×139.8×35.3(スタンド時)、【レシーバー】19.0×14.5×6.0インターフェースUSB保証期間1年間電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 2年 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数9キー電波周波数2.4GHz帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする