付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)寸法(幅W×高さH)(mm)274.3×192.3対応機種Panasonic Let’s note CF-XZシリーズ(CF-XZ6) ※タッチパネル非搭載モデル、2021年11月時点での情報です。機能【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上可視光線透過率(%)約75紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5対応インチサイズ12.0インチ(Panasonic CF-XZシリーズ専用) ※タッチパネル非搭載モデルフィルター厚さ(mm)0.4