曜日別特売
M8 トラックバッテリー用 盗難防止ナットキット iGuard(アイガード) ユニファス 74299427

※パッケージ画像

M8 トラックバッテリー用 盗難防止ナットキット iGuard(アイガード) ユニファス 74299427
M8 トラックバッテリー用 盗難防止ナットキット iGuard(アイガード) ユニファス 74299427
M8 トラックバッテリー用 盗難防止ナットキット iGuard(アイガード) ユニファス 74299427
M8 トラックバッテリー用 盗難防止ナットキット iGuard(アイガード) ユニファス 74299427

トラックバッテリー用 盗難防止ナットキット iGuard(アイガード)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M8
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1セット注文コード74299427品番M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

今ついているナットを交換するだけでトラックバッテリーの盗難を防ぎます
防犯率を高めるネジ頭部3D形状
一般工具では着脱不可。嵌合する専用工具でのみ脱着可能
他の専用工具と相互しない多種頭部形状

用途トラックバッテリーの盗難防止にセット内容iGuardナット M8 P1.25 2個、専用ソケット1個材質SUS305J1ねじピッチ(mm)1.25ねじ径M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1705:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

トラック用ホイールナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする