※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
三価ユニクロ 全ねじ フレキ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱(1000本)
1箱(800本)
1箱(500本)
1箱(700本)
1箱(400本)
長さ(mm)
19
19
25
32
41
30
35
40
働き長さ(mm)
11.4
11.4
17.4
23.2
32.2
9.5
15.5
20.5
25.5
30.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
74300084
品番
FF3519FZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。
用途
首下のギザギザが強力にザグリしてピッタリと収まるため、フレキ板のようなボード類の締結に最適
材質
スチール
長さ(mm)
19
タイプ
全ねじ
十字穴番号
2番
d×L(mm)
3.5×19
働き長さ(mm)
11.4
表面処理
三価ユニクロ
最大板厚(mm)
2.3
頭部径(Φmm)
7
呼び寸法L(mm)
19
呼び寸法d(mm)
3.5