※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
ジャンボバッグ カフェオレ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
マチ(mm)
180
180
240
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(500枚)
注文コード
74300774
品番
61-317-14-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,300
マチ(mm)
180
仕様
※サイズはW×H[H]×横マチまたは底マチcmの順で表記しています。
種別
43×73(54)×横マチ18
サイズ
43×73[54]×横マチ18cm 厚み
アズワン品番
61-7312-93
素材
ポリエチレン製ハード型 エンボス加工 片面印刷