12398729 スターバックス(R)キャラメル マキアート ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P Nestle(ネスレ) 74300793

12398729 スターバックス(R)キャラメル マキアート ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P Nestle(ネスレ) 74300793
12398729 スターバックス(R)キャラメル マキアート ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P Nestle(ネスレ) 74300793
12398729 スターバックス(R)キャラメル マキアート ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P Nestle(ネスレ) 74300793
12398729 スターバックス(R)キャラメル マキアート ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P Nestle(ネスレ) 74300793
12398729 スターバックス(R)キャラメル マキアート ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P Nestle(ネスレ) 74300793
12398729 スターバックス(R)キャラメル マキアート ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P Nestle(ネスレ) 74300793
12398729 スターバックス(R)キャラメル マキアート ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P Nestle(ネスレ) 74300793
12398729 スターバックス(R)キャラメル マキアート ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P Nestle(ネスレ) 74300793

スターバックス(R)キャラメル マキアート ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(12個)注文コード74300793品番12398729
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,294
販売価格(税別)
1,198

手間ひまかけた”こまやか焙煎”!挽き立つ香りと豊かな味わいをお楽しみいただけます

シリーズネスカフェ入数(個)12種別キャラメル マキアート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×110原材料【コーヒーカプセル(レギュラーコーヒー)】:コーヒー豆(生豆生産国名:コロンビア、ブラジル、他)、【ミルクカプセル(粉乳調整品)】:加工粉乳(生乳、脱脂粉乳、バターオイル)、砂糖 / 香料
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: 目覚めのコーヒー
サービス業

ほぼほぼスタバの味目覚めの一杯にちょうどいい。トーストやサラダにも合う

対象商品 : 74300793
2023-12-28
用途: 来客時
建設業・工事業

寒い時期ですので、甘いのが好きな方は気に入っていただけました

対象商品 : 74300793
2024-03-18
用途: 休憩時間に。
自動車・二輪車・自転車関連業

休憩タイムに、こちらを入れてあげると、誰もが喜んでくれます。贅沢な気分を味わえます。

対象商品 : 74300793
2023-07-25
用途: 休憩
サービス業

めちゃくちゃ美味しかった!リピートすると思うくらい美味しかった!説明がよく分からず、1個無駄にしてしまった。

対象商品 : 74300793
2023-03-26
用途: 来客時
吉冨建装建設業・工事業

甘みと苦味のバランスがよく
女性のお客様がいらした時にお出ししております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする