曜日別特売
LPF425 コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro 74301554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPF425 コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro 74301554
LPF425 コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro 74301554
LPF425 コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro 74301554
LPF425 コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro 74301554

コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200本)
ねじの呼び4×25
下穴径(Φmm)3.4~3.5
内容量1箱(200本)注文コード74301554品番LPF425
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。

用途
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
ねじの呼び4×25適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー下穴径(Φmm)3.4~3.5埋め込み深さ(mm)20タイプ全ねじ呼び寸法d(mm)4呼び寸法L(mm)25適合ドライバープラスNo.2頭部径(Φmm)7最大引張荷重(kN)2.2穿孔深さ(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2034:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする