※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
コンクリートビス ラブコンナベ SUS410 パシペート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(160本)
1箱(200本)
1箱(160本)
1箱(80本)
ねじの呼び
4×32
4×25
4×32
5×35
下穴径(Φmm)
3.4~3.5
3.4~3.5
4.3~4.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(160本)
注文コード
74301956
品番
LPP432S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
ねじの呼び
4×32
適合材
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
材質
ステンレス(SUS410)
表面処理
パシペート
下穴径(Φmm)
3.4~3.5
埋め込み深さ(mm)
25
タイプ
全ねじ
呼び寸法d(mm)
4
呼び寸法L(mm)
32
適合ドライバー
プラスNo.2
頭部径(Φmm)
7.2
最大引張荷重(kN)
2.8
穿孔深さ(mm)
42