※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
東谷
ソファ ネオトマソン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
色
ベージュ
ベージュ
グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74302287
品番
61-345-3-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,500
色
ベージュ
サイズ
W122×D76×H71(座高37)cm
座面高さ(mm)
370
仕様
組立式、※組立式チェアは、ボルトやネジの緩みを定期的に点検して締めなおし、緩んだまま使用しないでください。
種別
2人掛け
質量(kg)
18.5
アズワン品番
61-7316-21
素材
張地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74302287
61-345-3-3
80602194
SS-95BE
ネオトマソン 2人掛 SS-95シリーズ
東谷
1個
¥
41,980
税込
¥
46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)