※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
ドリルねじ ナベ SUS410 スズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
長さ(mm)
13
13
16
19
25
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
74302699
品番
PZ4013SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。焼付き防止効果が高いスズメッキです。
用途
サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
材質
ステンレス(SUS410)
長さ(mm)
13
頭部形状
なべ
表面処理
錫(スズ)
タイプ
全ねじ
d×L(mm)
4×13
呼び寸法L(mm)
13
呼び寸法d(mm)
4