※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
ドリルねじ 皿 鉄 三価ユニクロ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
長さ(mm)
16
注文コード
74302857
品番
FZ4016FZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途
サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
材質
スチール
長さ(mm)
16
タイプ
全ねじ
d×L(mm)
4×16
頭径(Φmm)
8
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
皿
呼び寸法L(mm)
16
呼び寸法d(mm)
4