※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
ドリルねじ 皿 SUS410 スズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(700本)
1箱(1000本)
1箱(700本)
1箱(500本)
長さ(mm)
25
13
16
19
25
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(700本)
注文コード
74303259
品番
FZ4025SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途
サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
材質
ステンレス(SUS410)
頭部形状
皿
長さ(mm)
25
表面処理
錫(スズ)
タイプ
全ねじ
d×L(mm)
4×25
呼び寸法L(mm)
25
呼び寸法d(mm)
4