※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
リーマフレキ 全ねじ 鉄 三価ユニクロ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(700本)
1箱(700本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(350本)
長さ(mm)
28
28
32
37
40
45
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(700本)
注文コード
74303417
品番
RZ4028FZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途
コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用
材質
スチール
長さ(mm)
28
タイプ
全ねじ
d×L(mm)
4×28
表面処理
三価ユニクロ
呼び寸法L(mm)
28
呼び寸法d(mm)
4