曜日別特売
RZ5037FZ リーマフレキ 全ねじ 鉄 三価ユニクロ Live Pro 74303478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RZ5037FZ リーマフレキ 全ねじ 鉄 三価ユニクロ Live Pro 74303478
RZ5037FZ リーマフレキ 全ねじ 鉄 三価ユニクロ Live Pro 74303478

リーマフレキ 全ねじ 鉄 三価ユニクロ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(350本)
長さ(mm)37
内容量1箱(350本)注文コード74303478品番RZ5037FZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。

用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用材質スチール長さ(mm)37タイプ全ねじd×L(mm)5×37表面処理三価ユニクロ呼び寸法L(mm)37呼び寸法d(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4313:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする