曜日別特売
61-361-2-2 フリーロッカー 1列3段 アズワン 74305184

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

フリーロッカー 1列3段

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ダイヤル錠
内容量1個注文コード74305184品番61-361-2-2
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥57,640
販売価格(税別)
52,400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×51.5×88段数3ダイヤル錠仕様61-361-2-3は暗証番号が分からなくなった時の検索キーです。 必ずご用意ください。質量(kg)15ホワイトグレー人数3人用アズワン品番61-7322-30素材スチール製 メラミン焼付塗装外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×515×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)234×479×248内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.4×47.9×24.8
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする