KB-38 UVライト KOOL BEAM 74306908

KB-38 UVライト KOOL BEAM 74306908
KB-38 UVライト KOOL BEAM 74306908
KB-38 UVライト KOOL BEAM 74306908

UVライト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード74306908品番KB-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの飛沫チェック/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査材質アルミニウムシルバー本体寸法(mm)90×35本体質量(g)120連続使用時間(時間)7~8ピーク波長(nm)365使用電池単4×3本(テスト電池付属)
注意
※電池残量が低下すると用途が限られてきます。光量やパワーが弱まった場合は早めに新しい電池と交換して下さい。
※紫外線用予防メガネや手袋等を着用の上で御使用下さい。
※照射中は絶対に光源を直接、間接的に肉眼で見ないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74306908
2022-08-07
用途: UVレジンの硬化に
FOUR COLORSサービス業

おそらく、しっかり365nm出てるんだと思います。その辺のUVライトより硬化時間が短くて済みます。作業時間の短縮になって助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする