曜日別特売
61-383-4-5 リサイクルトラッシュ 40リットル アズワン 74312227

リサイクルトラッシュ 40リットル

(1件のレビュー)
種別ビン
内容量1個注文コード74312227品番61-383-4-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
容量40リットル仕様グリーン購入法適合商品、ゴミ袋は45リットル用をご利用いただけます。、分別シール×1枚付き種別ビン質量(kg)2.1サイズW28×D42×H74cmアズワン品番61-7338-45素材再生ポリプロピレン製グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74312236
2020-03-30
用途: オフィスでのゴミ分別
サービス業

ペットボトルと缶を同一のにしたかったので、シールのみ別で購入しました。
ゴミ箱のサイズは記載してありますが、シールのサイズが載っていなかったのが残念です。購入して分かりましたがゴミ箱についてくるシールはどうやら「小」のようです。ゴミ箱はとてもしっかりしていて使い勝手も良く好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする