61-383-5-3 リサイクルトラッシュ 70リットル アズワン 74312263

リサイクルトラッシュ 70リットル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
種別その他のゴミ
内容量1個注文コード74312263品番61-383-5-3
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,970
販売価格(税別)
12,700
容量70リットル仕様ゴミ袋は45リットル用をご利用いただけます、分別シール×1枚付き種別その他のゴミ質量(kg)3.7サイズW32×D51.5×H87.5cmサイズ(mm)荷姿サイズ:590×395×336アズワン品番61-7338-49素材再生ポリプロピレン製グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする