曜日別特売
61-384-8-8 ゴミ袋 70L(0.04mm厚) アズワン 74312692

ゴミ袋 70L(0.04mm厚)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(400枚)
種別透明
内容量1セット(400枚)注文コード74312692品番61-384-8-8
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,720
販売価格(税別)
15,200
種別透明材質低密度ポリエチレン製(ソフト型)サイズ80×90cm容量(L)70アズワン品番61-7339-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74312647
2025-09-29
用途: 庭木のゴミ捨て用
卸売・小売業

木の枝などを入れても破れないので大変重宝しています。大きなサイズがあるのも嬉しいです。

対象商品 : 74312647
2024-06-10
用途: 店舗用ゴミ箱に使用
株式会社サンオカモト自動車・二輪車・自転車関連業

大きさや厚さがちょうどよく硬いものを入れても穴が開きにくいので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする