61-384-9-6 ゴミ袋 90L(0.05mm厚) アズワン 74312753

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ゴミ袋 90L(0.05mm厚)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(300枚)
種別ブルー
内容量1セット(300枚)注文コード74312753品番61-384-9-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,700
種別ブルーサイズ90×100cm容量(L)90アズワン品番61-7339-16素材低密度ポリエチレン製(ソフト型)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 剪定枝葉の集積用
グレーシアシーサイド金沢八景管理組合その他業種

剪定職人さんからのアドバイスで本製品0.05㎜タイプを選択しました。厚手なため、枝葉で仮に突き破っても割けることなく安定した作業により集積作業の効率化につながりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする