61-384-9-8 ゴミ袋 90L(0.05mm厚) アズワン 74312778

ゴミ袋 90L(0.05mm厚)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(300枚)
種別透明
内容量1セット(300枚)注文コード74312778品番61-384-9-8
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥19,360
販売価格(税別)
17,600
種別透明サイズ90×100cm容量(L)90アズワン品番61-7339-18素材低密度ポリエチレン製(ソフト型)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 剪定枝葉の集積用
グレーシアシーサイド金沢八景管理組合その他業種

剪定職人さんからのアドバイスで本製品0.05㎜タイプを選択しました。厚手なため、枝葉で仮に突き破っても割けることなく安定した作業により集積作業の効率化につながりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする