石黒金属
ギザ刃草抜きトング
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74313898
品番
KP-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
雑草を挟んで抜く、ひっか掛けて抜く。
用途
除草作業に。
質量(kg)
0.06
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×35×25
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(ハンドル)
PVC