曜日別特売
T4-25 OPP袋 ピュアパック T(テープ付き) SWAN(シモジマ) 74317049

OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)

(124件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
幅(mm)40
40
60
150
80
155
200
35
54
55
58
75
95
125
90
105
160
195
225
253
270
280
310
140
153
65
85
110
180
210
220
260
265
330
380
120
高さ(mm)250
250
150
40
180
190
265
210
54
84
85
95
140
80
155
225
270
300
310
275
380
430
435
135
200
205
260
65
100
220
400
390
450
530
600
235
厚さ(mm)0.03
内容量1パック(100枚)注文コード74317049品番T4-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
40
高さ(mm)
250
テープ
あり
適合規格
食品衛生法規格基準
規格
T 4-25
質量(g/枚)
0.6
アズワン品番
65-0595-64
テープ部分(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
006798351
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:124
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-03
用途: 契約書類等の汚れ防止
株式会社CONY

大事な書類の郵送時に濡れないようにするため使っています。薄いのでクリアフォルダーのような重さがかからないため、送料を気にするときにも必須です。
ナフサの影響か他店で断られたのがMonotaROさんでは扱いがあり助かりました。買いだめはよくないと思い今回は1パックだけ購入しました。

2026-01-29
用途: 商品梱包
卸売・小売業

このサイズが配送用封筒にちょうどいいサイズです。
また無くなり次第注文したいです。

2026-01-21
用途: カードなどの商品用
卸売・小売業

カードや薄い商品を1点ずつ入れるのに様々なサイズを使用しています。
汚れの防止にもなるし、綺麗に見えるのでかかせないOPP袋です。

2026-01-05
用途: 透明な封筒
金融・保険業

A5サイズのチラシを封入・配布するために購入しました。
複数枚封入するのにちょうど良いサイズ感です。

2025-12-04
用途: ノベルティでお配りする団扇のパッケージとして。

袋の下部に穴をあけて、団扇の持ち手を通して、団扇をそのまま入れます。
汚れやすい紙の部分が守られるので良いですよ。
もうちょっと厚みのあるOPP袋があるともっと良いかな。

2025-10-09
用途: 商品梱包
卸売・小売業

本の梱包に使用しています。 B5盤の本で、厚みがあり、B5のOPPに入りきらない時にちょうど良いサイズです。

2024-10-21
用途: 商品の梱包に使用
ジールデザイン

たくさん使うので、コスパ重視になります ノリ付きにも関わらず、大手メーカー製品より安くとても重宝しています 今後もリピート購入します

2025-01-20
用途: コロナ禍以降、商品をむき出しにせず、ラッピングするようにしました。

シール付きなので手間が省けて、素早くすっきりとにラッピングできます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする