タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン)ブロックシール付
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。
国産で安心安全、食品衛生法にも対応しております。
フックに引っかけて使用することができる製品です。ヒモ付きとは違い、ヒモが切れて地面に落ちる心配もありません。
透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。
- 用途
- 食品用、保存用
- 材質
- LLDPE
- 厚さ(mm)
- 0.03
- 色
- 透明
- タイプ
- ブロックシール
- 種類
- 平袋
- 適合規格
- 食品衛生法適合
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
全12種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
内容量
ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋) の新着商品
カテゴリ


























