HF-S405522-BK WMスリムオーバーハング(穴なし・軒天材後張りタイプ) 城東テクノ 74318494

WMスリムオーバーハング(穴なし・軒天材後張りタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は出幅・色など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(4本)
出幅(mm)
40
色
ブラック
注文コード
74318494
品番
HF-S405522-BK
参考基準価格(税別)¥18,240販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
厚さ(mm)
14まで(推奨軒天材)
色
ブラック
出幅(mm)
40
材質
カラーGL鋼板
長さ(mm)
3030
板厚(mm)
0.35
JIS規格
JIS G3322

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする