城東テクノ
WMスリムオーバーハング(穴なし・軒天材後張りタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
出幅・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(4本)
出幅(mm)
45
色
シックブラウン
注文コード
74318537
品番
HF-S4560-CB
参考基準価格(税別)
¥17,840
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
8まで(推奨軒天材)
色
シックブラウン
出幅(mm)
45
材質
カラーGL鋼板
長さ(mm)
3030
板厚(mm)
0.35
JIS規格
JIS G3322