曜日別特売
HF-SA154050-L30-BK WMスリムオーバーハング(穴なし・従来施工タイプ) 城東テクノ 74318643

WMスリムオーバーハング(穴なし・従来施工タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
出幅(mm)40
内容量1ケース(4本)注文コード74318643品番HF-SA154050-L30-BK
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質カラーGL鋼板長さ(mm)3030ブラック板厚(mm)0.35JIS規格JIS G3322出幅(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする