城東テクノ
WMスリムオーバーハング(穴なし・従来施工タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
アンバーグレー
ホワイト
シルバー
アンバーグレー
シックブラウン
ブラック
出幅(mm)
40
40
45
全20種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4本)
注文コード
74318677
品番
HF-SA154050-L18-AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
材質
カラーGL鋼板
長さ(mm)
1820
色
アンバーグレー
板厚(mm)
0.35
JIS規格
JIS G3322
出幅(mm)
40