曜日別特売
HF-SA154050-L18-CB WMスリムオーバーハング(穴なし・従来施工タイプ) 城東テクノ 74318686

WMスリムオーバーハング(穴なし・従来施工タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シックブラウン
出幅(mm)40
内容量1ケース(4本)注文コード74318686品番HF-SA154050-L18-CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
材質カラーGL鋼板長さ(mm)1820シックブラウン板厚(mm)0.35JIS規格JIS G3322出幅(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする