城東テクノ
WMスリムオーバーハング(穴なし・従来施工タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
シルバー
アンバーグレー
シックブラウン
ブラック
出幅(mm)
45
40
45
全20種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4本)
注文コード
74318704
品番
HF-SA154555-L30-WT
参考基準価格(税別)
¥17,240
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
カラーGL鋼板
長さ(mm)
3030
色
ホワイト
板厚(mm)
0.35
JIS規格
JIS G3322
出幅(mm)
45