曜日別特売
HF-SA154555-L30-AG WMスリムオーバーハング(穴なし・従来施工タイプ) 城東テクノ 74318729

WMスリムオーバーハング(穴なし・従来施工タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アンバーグレー
出幅(mm)45
内容量1ケース(4本)注文コード74318729品番HF-SA154555-L30-AG
参考基準価格(税別)¥17,240販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質カラーGL鋼板長さ(mm)3030アンバーグレー板厚(mm)0.35JIS規格JIS G3322出幅(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする