城東テクノ
WMアルミ製オーバーハング(穴なしタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
シルキーホワイト
シルキーホワイト
ステンカラー
ファッションブラウン
ブラック
出幅(mm)
45
35
45
55
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4本)
注文コード
74319228
品番
HA-45-L27-SW
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
長さ(mm)
2730
色
シルキーホワイト
板厚(mm)
1.2
出幅(mm)
45