曜日別特売
HA-55-L27-SW WMアルミ製オーバーハング(穴なしタイプ) 城東テクノ 74319264

WMアルミ製オーバーハング(穴なしタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シルキーホワイト
出幅(mm)55
内容量1ケース(4本)注文コード74319264品番HA-55-L27-SW
参考基準価格(税別)¥27,240販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質アルミニウム長さ(mm)2730シルキーホワイト板厚(mm)1.2出幅(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする