城東テクノ
WMアルミ製オーバーハング(穴ありタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
シルキーホワイト
シルキーホワイト
ステンカラー
ファッションブラウン
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4本)
注文コード
74319343
品番
HKA-40-L27-SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,600
材質
アルミニウム
長さ(mm)
2730
色
シルキーホワイト
板厚(mm)
1.2
出幅(mm)
40