BR15K 看板ウェイト 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 74515902

看板ウェイト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(5台)注文コード74515902品番BR15K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

着脱カンタン。低重心で倒れにくい!
ウェイト台が不要で簡単に設置できます。300/280幅看板にも使用できます
安定した積み重ねができるリブ付
結束に便利なPPバンド用ベルトライン付

用途
工事看板用の重りです。
看板の裏側と横浅の間に鉄製ツメを差し込み反対側を脚の横浅に乗せてください。
材質高密度ポリエチレン質量(kg)1.3(注水時:約15)寸法650×187×190RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水を入れてお使いください。水を15kgラインまで入れてご使用ください。
少ないと倒れやすくなります。
※寒冷地では凍結による破損を防ぐため15kgラインを超えないようにしてください。
※破損する恐れがありますので衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
※火気に近づけないでください。変形します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68168905
2018-01-04
用途: 看板ウェイト

ミニボートのサイドフロートに最適。
転覆防止に最適。
それにしても、高価だな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする