曜日別特売
C4312 コロコロ スペアテープ ハイグレードSC強接着 ニトムズ 74525456

コロコロ スペアテープ ハイグレードSC強接着

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3巻)
巻数60周
内容量1袋(3巻)注文コード74525456品番C4312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様スパイクドット粘着・スライスカット・ストライプ印刷・矢印印刷・ドライエッジトラスコ品番856-9948材質テープ:スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレンテープ幅(mm)160巻数60周巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: バス車内の清掃
運輸・通信業

複数台のバス車内座席で使用しています。粘着力がよいので重宝しています。

2025-06-04
用途: 車内のマット清掃
医療・福祉・介護関連業

どのコロコロを使うより犬の毛がとれるのでずっと使用しています

対象商品 : 74525456
2023-08-15
用途: 自宅
その他業種

とっても使いやすく、とにかく良く取れます!
フローリングにも使え万能です どこよりも絶対お奨めですよ!

対象商品 : 74525456
2020-04-11
用途: 掃除時の細かい埃や、猫の毛除去
その他業種

問題なくよく取れるが、床等を最初にすると張り付いて取れなくなり、余分にローラーを使用することがある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする