伊勢藤
ソフトバケツミニ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
オレンジ
パープル
オレンジ
グリーン
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74526865
品番
I-536
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
柔らか素材のソフトバケツ・ミニ。
使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
車のトランクルームの隙間にも入れて置けます。
用途
お砂場遊びや潮干狩り・お風呂場の遊具として・緊急時の防災用バケツとして・お掃除用バケツとして
容量(L)
約3.7
色
オレンジ
材質
本体:熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・フタ・底:PP
形状
丸形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約243×252×159
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約243×252×53
特性
折りたたみ式
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応