曜日別特売
I-536 ソフトバケツミニ 伊勢藤 74526883

 

I-536 ソフトバケツミニ 伊勢藤 74526883
I-536 ソフトバケツミニ 伊勢藤 74526883
I-536 ソフトバケツミニ 伊勢藤 74526883
I-536 ソフトバケツミニ 伊勢藤 74526883

ソフトバケツミニ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード74526883品番I-536
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

柔らか素材のソフトバケツ・ミニ。
使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
車のトランクルームの隙間にも入れて置けます。

用途
お砂場遊びや潮干狩り・お風呂場の遊具として・緊急時の防災用バケツとして・お掃除用バケツとして
容量(L)約3.7イエロー材質本体:熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・フタ・底:PP形状丸形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×252×159折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×252×53特性折りたたみ式商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74526856
2024-03-02
用途: 車のレース時
ガレージkobi

車に積めるスペースが無く小さくなるのでかさばらなくて便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする